Rezna ploča PREMIUM*** super tanko, ⌀ ploče: 115mm

Artikl br.: 563116 115
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,01 € / 1 Piece
  • od 25 Piece
    3,34 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.823 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A60R-BFP
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Opis oblika ravno
⌀ ploče 115 mm
Širina vodilice 0,8 mm
⌀ bušenja 22,23 mm
za debljinu materijala 2,4 mm - 4 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal Čelik
Pogonski stroj Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 13.300 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 563116 115
EAN / GTIN 9003172417387
Broj proizvođača 34332800
Proizvođač/odgovorna osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izuzetno tanka rezna ploča 0,8 mm za brzo rezanje tankostijenih materijala (npr. karoserijski lim). Minimalno stvaranje strugotina i minimalno termičko opterećenje.

Upotreba:

Za rezanje na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja vc od 80 m/s.

Specifikacija:

A60R-BFP.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže. Koristiti rezne ploče INOX s manjom brzinom rezanja.