• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Trennscheibe PREMIUM*** super schmal, Scheiben-⌀: 115mm

Artikel-Nr.: 563116 115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,10 € / 1 Stück
  • ab 25 Stück
    3,41 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
728 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form gerade
Durchmesser 115 mm
Breite Scheibe T 0,8 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
empfohlener Anstellwinkel max. 90 Grad
Drehzahl max. 13 300 min-1
Bindung Harz und Kunstharz
Stärke Material min. 2,4 mm
Stärke Material max. 4 mm
Herstellerbezeichnung PREMIUM*** super schmal
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
Spezifikation A60R-BFP
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahlblech
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 563116 115
EAN / GTIN 9003172417387
Herstellernummer 34332800
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Superschmale Trennscheibe 0,8 mm für schnellste Schnitte in dünnwandigem Material (z. B. Karosseriebleche). Geringste Gratbildung und thermische Belastung.

Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit vc.

Spezifikation:

A60R-BFP.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen. INOX-Trennscheiben mit reduzierter Schnittgeschwindigkeit einsetzen.