Disc de debitat PREMIUM*** EXTRA ÎNGUST, ⌀ discurilor: 115mm

Cod articol: 563406 115

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,03 € / buc.
  • de la 25 buc.
    2,52 € / buc.
La cerere
În stoc
1.256 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A60N-BFP
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 115 mm
Lăţimea discului 1 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 3 mm - 5 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Aluminiu; Metale neferoase
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563406 115
EAN / GTIN 9009012019322
Număr producător 34332821

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tip special pentru debitarea metalelor neferoase, precum aluminiu, alamă, bronz etc.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere vc de maxim 80 m/s.

Specificaţie:

A60N-BFP.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secţionat.