Şurubelniţă dinamometrică fără scală, ESD, Moment de torsiune maxim: 34cNm

Cod articol: 659954 34

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (cNm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: ESD
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±6
  • Suport pentru biţi: D 6,3; F 6,3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 7400 ESD pre-set, 89 mm
Momentul maxim 34 cNm
caracteristică electrostatică ESD
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 133 mm
Momentul reglat 0,1 Nm
Intervalul momentului de torsiune 10 cNm - 34 cNm
Intervalul momentului de torsiune 0,1 Nm - 0,34 Nm
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Suport pentru biți 1/4 inch
Tehnică de măsurare mecanic
Moment de rotaţie, reglat fix nu
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Feedback de declanşare
Citire comutabilă cNm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglat în prealabil
Standard DIN EN ISO 6789
Greutate 122 g
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659954 34
EAN / GTIN 4013288179210
Număr producător 05074820001

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftformpentru transmiterea fără efort a momentelor necesare. Cu suport cu schimbare rapidă Rapidaptorpentru biţi de 1/4 inch cu coadă C 6,3 şi E 6,3.
Reglarea momentului cu ajutorul unui dispozitiv de verificare a momentului (Cod 654300654460) şi a unei chei tubulare hexagonale SW7 (respectiv SW10 la Ref. 600). Şurubelniţele sunt presetate din fabrică cu valorile de moment necesare uzuale.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.

Funcţionare:

La atingerea momentului reglat în prealabil şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă. Momentul de slăbire este nelimitat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
Coadă de cuplare Rapidaptor disponibilă (cod 675035 ref. 6,3F).