Cuffie antirumore Peltor™ Optime™ II con staffa nucale 2

Codice art.: 097754 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Peltor™ Optime™
Valore SNR (valore di isolamento) 31 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097754 2
EAN / GTIN 4046719382651
Codice del produttore 7000039620

Descrizione

Esecuzione:

Peltor™ Optime™ II con staffa nucale. Tenuta antiscivolo e pressione di contatto costante grazie alla staffa rigida in acciaio con sospensione su 2 punti. Perfettamente abbinabile con gli altri DPI. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello