Juego de llaves de vaso 180+250 mm 2 pzas.

N.º do artigo: PWF.J2PB
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Embalagem avulso
Cor rojo; negro
Número de ferramentas 2 un.
Forma do mordente/boca de forma plana
Modelo de mordente/boca com dentado
Tipo de articulação articulação encaixada
Possibilidade de regulação precisa do encaixe sim
Índice conjunto
Tipo de produto alicate ajustável/chave inglesa
Propriedades Ajuste rápido
Material Aço
Superfície com polimento a alto brilho; cromado

Identificação e classificação

Número do artigo PWF.J2PB
EAN/GTIN 3662424110801
Número do fabricante PWF.J2PB
Número L L60130 106447
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

grosores de producto:, Mordazas lisas y paralelas para un uso sin daños, Dimensiones marcadas con láser para preajustar la abertura deseada, El mecanismo de ajuste rápido permite el ajuste en espacios reducidos sin necesidad de pulsar el botón, El acabado cromado ofrece la máxima resistencia a la corrosión, Los mangos antideslizantes reducen el deslizamiento accidental y la fatiga, el mango de CPE ofrece más comodidad para tareas repetitivas, ojales de suspensión,

Material fornecido:

Volumen de suministro:1 llave de alicate de 180 mm serie CPE (PWF180CPE), 1 llave de alicate de 250 mm serie CPE (PWF250CPE)