• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangenschlüssel-Set 180+250mm 2-tlg.

Artikel-Nr.: PWF.J2PB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung lose
Farbe rot; schwarz
Anzahl Werkzeuge 2 St.
Form Backen/ Maul flach
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Inhalt Set
Produktart Zangenschlüssel/ Rollgabelschlüssel
Eigenschaften Schnellverstellung
Material Stahl
Oberfläche hochglanzpoliert; verchromt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer PWF.J2PB
EAN / GTIN 3662424110801
Herstellernummer PWF.J2PB
L-Nummer L60130 106447
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

Produktstärken:,Glatte, parallele Klemmbacken für beschädigungsfreie Nutzung,Laser-markierte Abmessungen zur Voreinstellung der gewünschten Maulweite,Schnellverstellmechanismus ermöglicht Einstellen in engen Bereichen ohne Drücken des Knopfes,Verchromte Ausführung bietet maximale Korrosionsbeständigkeit,Rutschfeste Griffe reduzieren versehentliches Abrutschen und Ermüdung,CPE-Griff bietet mehr Komfort für sich wiederholende Aufgaben,Aufhängeösen

Lieferumfang:

Lieferumfang:,1x Zangenschlüssel 180mm CPE-Serie (PWF180CPE),1x Zangenschlüssel 250mm CPE-Serie (PWF250CPE)