Jeu de clés à pince 180+250 mm, 2 pièces

Réf.: PWF.J2PB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage En vrac
Couleur Rouge; noir
Nombre d’outils 2 pc.
Forme mors/mâchoire forme plate
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Type d’articulation charnière entrepassée
Possibilité de réglage fin rapide oui
Sommaire kit/assortiment
Type de produit pince clé/Clé à molette
Caractéristiques Déplacement rapide
Matériau Acier
Surface avec chromage; polissage haute brillance

Identification et classification

Référence article PWF.J2PB
EAN / GTIN 3662424110801
Réf. fabricant PWF.J2PB
Article hors catalogue L60130 106447
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

Épaisseurs des produits:,Mâchoires lisses et parallèles pour une utilisation sans dommage,Dimensions marquées au laser pour le préréglage de l’ouverture souhaitée,Le mécanisme de réglage rapide permet un réglage dans les espaces restreints sans appuyer sur le bouton,La version chromée offre une résistance maximale à la corrosion, Les poignées antidérapantes réduisent les risques de glissement accidentel et de fatigue. La poignée CPE offre plus de confort pour les tâches répétitives. Anneaux de suspension,

Livraison:

Livraison:1x clé à pince 180 mm série CPE (PWF180CPE), 1x clé à pince 250 mm série CPE (PWF250CPE)