Juego de llaves de vaso 180+250 mm 2 pzas.

Número de artículo: PWF.J2PB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje sueltos
Color rojo; negro
Cantidad de herramientas 2 ud.
Forma mordazas / boca forma plana
Versión mordaza/boca Con dentado
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
Contenido juego
Tipo de producto Tenazas llave / llave inglesa
Características Ajuste rápido
Material Acero
Superficie Efecto pulido espejo; cromado/a

Identificación y clasificación

Número de artículo PWF.J2PB
EAN / GTIN 3662424110801
Número del fabricante PWF.J2PB
Número L L60130 106447
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

grosores de producto:, Mordazas lisas y paralelas para un uso sin daños, Dimensiones marcadas con láser para preajustar la abertura deseada, El mecanismo de ajuste rápido permite el ajuste en espacios reducidos sin necesidad de pulsar el botón, El acabado cromado ofrece la máxima resistencia a la corrosión, Los mangos antideslizantes reducen el deslizamiento accidental y la fatiga, el mango de CPE ofrece más comodidad para tareas repetitivas, ojales de suspensión,

Volumen de suministro:

Volumen de suministro:1 llave de alicate de 180 mm serie CPE (PWF180CPE), 1 llave de alicate de 250 mm serie CPE (PWF250CPE)