Caixa de armazenamento à vista PE individual, Tipo: SB6

N.º do artigo: 963321 SB6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
634 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo SB6
Volume de enchimento 0,2 l
Altura 50 mm
Largura 100 mm
Profundidade 85 mm
Largura interior 83 mm
Profundidade interior 63 mm
Material Polietileno
Cor amarelo
preparado para cobertura sim
preparado para código EAN na parte posterior não
preparado para janela de visualização sim
preparado para janela de visualização como divisor de material a granel não
empilhável sim
Possibilidade de rotulagem através de fitas de rotulagem
Mecanismo de bloqueio nas gavetas não
Tipo de produto Caixa de armazenamento à vista

Identificação e classificação

Número do artigo 963321 SB6
EAN/GTIN 4009292801353
Número do fabricante 19100673 SB 6 GELB
Fabricante/responsável Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descrição

Indicado para:

Réguas para recipientes n.º 914920, 928235, Multifix 928201 (mas não com tam. SB2 e SB3Z), para carro de montagem n.º 918583 tam. TB3, para painéis de suporte n.º 940705 tam. S para armários de sistema e armários com estantes/armários de pendurar na parede n.º 944003 − 944039 e n.º 943901 até 943907. Além disso, o suporte de caixa GARANT easyFix n.º 955810 tam. 100 permite pendurar individualmente pequenas caixas de armazenamento à vista n.º 963321 tam. SB6 e SB5 em painéis perfurados.

Nota:

As caixas de armazenamento à vista são fornecidas individualmente.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a