Gancho individual GARANT easyFix, Profundidade útil: 32

N.º do artigo: 955630 32
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    6,24 € / 1 Peça
  • a partir de 5 Peça
    5,20 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
700 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Profundidade útil Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura útil 27 mm
‌Profundidade útil 32 mm
Material da placa de base Plástico
Material do gancho Plástico
Tipo de placa de base simples
Forma de gancho Gancho simples
Tipo de produto Gancho para painel perfurado

Identificação e classificação

Número do artigo 955630 32
EAN/GTIN 4062406196936
Número do fabricante 955630 32
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Indicado para:

Painéis perfurados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Material fornecido:

Todas as respetivas placas de base.