{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ exterior | 12,4 mm | |
| Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
| Material de corte | HSS | |
| Número de arestas de corte Z | 3 | |
| ⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 2,8 mm | |
| Comprimento total | 134 mm | |
| Comprimento do punho | 100 mm | |
| Anel colorido | sem | |
| Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |
| Número do artigo | 150400 12,4 | |
| EAN/GTIN | 4045197087072 | |
| Número do fabricante | 150400 12,4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |