Tapete para gavetas, Dimensão em G: 26X16

N.º do artigo: 951830 26X16
Preço por 1 Peça (60,23 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
637 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Dimensão em G Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura 650 mm
Profundidade 400 mm
Largura em G 26
Profundidade em G 16
Espessura 2 mm - 4 mm
indicado para gavetas em G 26×16G
Tipo de produto Esteira em grade

Identificação e classificação

Número do artigo 951830 26X16
EAN/GTIN 4062406180669
Número do fabricante 951830 26X16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Tapete GridLine de borracha natural para inserir em gavetas.
A grelha GridLine bem definida evita que os componentes cilíndricos rolem e serve para encaixar os recipientes para peças pequenas easyPick n.º 951210, n.º 951251 e n.º 951265 e as cavidades n.º 951415 e n.º 951425 no tapete. Espessura do tapete de 2 mm nas estrias, 4 mm nas elevações.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a