Banco com grade para sapatos, independente Faia, Tipo: 1500

N.º do artigo: 949820 1500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 450 mm
Largura 1.500 mm
Profundidade 353 mm
Barras do banco no perfil 60×30 mm
Possível compensação de nível até 10 mm
Número de pés 4
Material das barras do banco ripas arredondadas de madeira de faia, envernizadas a transparente
Material do pé construção de tubo quadrado
Pintura especial possível não
Peso 15 kg
Tipo de produto Banco

Identificação e classificação

Número do artigo 949820 1500
EAN/GTIN 4062406082697
Número do fabricante 949820 1500
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Construção estável de tubo retangular de 30×30 mm. Ripas do banco em perfil de 60×30 mm, para um bom conforto de assento. Com patins de piso ajustáveis para uma fácil compensação de nível (10 mm). Grades para sapatos com 5 travessas de tubo retangular.
Ripas do banco de ripas de madeira dura aplainadas e arredondadas, envernizado transparente. Com diferenças de cor naturais.

Pintura:

Estrutura de aço preto acinzentado, revestido. Nenhuma pintura especial possível.