Sitzbank mit Schuhrost, freistehend Buche 1500

Artikel-Nr.: 949820 1500
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 450 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 353 mm
Sitzlatten im Profil 60×30 mm
Niveauausgleich möglich bis 10 mm
Anzahl Füße 4
Material Sitzlatten abgerundete Hartholzleisten Buche, klarlackiert
Material Fuß 4-kant-Rohr-Konstruktion
Sonderlackierung möglich nein
Gewicht 15 kg
Produktart Sitzbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 949820 1500
EAN / GTIN 4062406082697

Beschreibung

Ausführung:

Stabile 4-kant-Rohr-Konstruktion 30×30 mm. Sitzlatten im Profil 60×30 mm, für guten Sitzkomfort. Mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich (10 mm). Schuhroste mit 5 Querstreben aus 4-kant-Rohr.
Sitzlatten aus allseitig gehobelten und abgerundeten Hartholzleisten, klarlackiert. Mit naturgegebenen Farbunterschieden.

Lackierung:

Stahlgestell schwarzgrau beschichtet. Keine Sonderlackierungen möglich.