Pad cipőtartóval, szabadon álló Bükk 1500

Cikkszám: 949820 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 450 mm
Szélesség 1 500 mm
Mélység 353 mm
Üléslécek a profilban 60×30 mm
Max. lehetséges szintkiegyenlítés 10 mm
Lábak száma 4
Üléslécek anyaga lekerekített kemény bükkfa lécek, színtelen lakkozással
Láb anyaga 4-szög szelvény szerkezet
Egyedi színben szállítható nem
Súly 15 kg
Termék fajtája Pad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 949820 1500
EAN / GTIN 4062406082697

Leírás

Kivitel:

Stabil 30×30 mm-es 4-szög zártszelvény szerkezet. 60×30 mm profilú üléslécek a jó komfort érdekében. Állítható talpakkal az egyszerű szintkiegyenlítéshez (10 mm) Cipőtartó 5 darab négyszög zártszelvény keresztmerevítővel.
Üléslécek minden oldalon gyalult és lekerekített keményfa szálakból, színtelen lakkozással. Természetes színeltérésekkel.

Szín:

Acélkeret fekete-szürke bevonattal. Egyedi színben nem szállítható.