Sittbänk med skogaller, fristående Bok 1500

Art-nr: 949820 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 450 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 353 mm
Sittribbor i profil 60×30 mm
Nivåutjämning möjlig upp till 10 mm
antal fötter 4
Material sittribbor avrundade hårdträlister bok, klarlackade
Material fot Fyrkantrörkonstruktion
Speciallack tillgänglig nej
vikt 15 kg
Produktslag Sittbänk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 949820 1500
EAN/GTIN 4062406082697

Benämning

Utförande:

Stabil konstruktion av fyrkantrör 30×30 mm. Bekväma sittribbor med profil 60×30 mm. Med justerbara glidknappar för enkel höjdutjämning (10 mm). Skogaller med 5 tvärstag av fyrkantrör.
Sittbrädor av allsidigt hyvlade och rundade lövträlister, klarlackerade. Med naturlig färgvariation.

Lackering:

Stålstativ med gråsvart beläggning. Inga specialmålningar möjliga.