{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
| Altura da bancada de trabalho | 850 mm | |
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 100 kg | |
| Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 1.200 kg | |
| Espessura do tampo | 50 mm | |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 90 % | |
| Compensação de altura | 25 mm | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificado de segurança | GS TÜV Süd | |
| Série | KOMPAKT-L | |
| Altura | 850 mm | |
| Comprimento do tampo de trabalho | 1.800 mm | |
| Profundidade do tampo de trabalho | 700 mm | |
| Espessura do tampo de trabalho | 50 mm | |
| Largura da estrutura inferior | 1.800 mm | |
| Profundidade da estrutura inferior | 630 mm | |
| Largura útil da gaveta | 490 mm | |
| Profundidade útil da gaveta | 520 mm | |
| Altura da porta (lado direito) | 540 mm | |
| Número de gavetas | 5 | |
| Material do tampo de trabalho | Multiplex de faia | |
| Superfície do tampo de trabalho | lacado incolor | |
| Bancada de trabalho em linha | sim – secção central da bancada de trabalho | |
| Peso | 167 kg | |
| Tipo de produto | Bancada de trabalho |
| Número do artigo | 932800 1800M | |
| EAN/GTIN | 4045197171542 | |
| Número do fabricante | 932800 1800M | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |