Separador ranhurado para profundidade da gaveta, 52 E, Altura: 33

N.º do artigo: 960030 33
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 709 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • adequado para mobiliário industrial: Bancada de trabalho

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

adequado para mobiliário industrial Bancada de trabalho
Altura 33 mm
Unidade de divisão 1E = 10 mm
indicado para altura frontal da gaveta 60; 80 mm
indicado para profundidade da gaveta 520 mm
indicado para profundidade da gaveta em E 52E
Material Chapa de aço galvanizada
Fixação ao fundo da gaveta União roscada, são fornecidos parafusos de fixação
Tipo de produto Régua separadora ranhurada

Identificação e classificação

Número do artigo 960030 33
EAN/GTIN 4045197327482
Número do fabricante 960030 33
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

De chapa de aço galvanizado, distância entre ranhuras de 10 mm (corresponde a uma divisão E).
Fornecido com parafusos de fixação.

Indicado para:

Gavetas n.º 920140, n.º 933730, n.º 933760 e gavetas das bancadas de trabalho n.º 920000, n.º 920010, n.º 930950 − 933427, n.º 933500933900 e n.º 934400934650.