Peça de pé com eletricidade e ar comprimido, Altura 900 mm, Tipo: FR

N.º do artigo: 927068 FR
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Modelo de construção: Construção em tubo de aço
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construção em tubo de aço
Espessura do material 1 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 900 mm
Largura 50 mm
Profundidade 700 mm
Tipo de tomada E
Tensão nominal 250 V
Corrente nominal 16 A
indicado para profundidade de placa 750 mm
Tipo de produto Módulo de energia

Identificação e classificação

Número do artigo 927068 FR
EAN/GTIN 4062406755683
Número do fabricante 927068 FR
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

De tubo de aço, 50 mm de largura, com escoramento transversal e alojamento para ajuste de altura em grelha de 25 mm. Pés com corrediças de plástico que não danificam o piso. Com passa-cabos - permitem a instalação fácil e profissional de linhas de fluido/cabos.

Material fornecido:

Peça de pé com tomadas Schuko com material de montagem, não cablado.
Incl. acoplamento de segurança monomanual, acoplamento de fecho rápido com largura nominal 7,2 e rosca de ligação de 3/8 polegadas, até 10 bar.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

As peças de pé sem painel traseiro ou caixa necessitam de esquadros n.º 927122 como reforço. A altura corresponde à aresta inferior do tampo de trabalho.
As bancadas de trabalho totalmente montadas têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Namontujte iba na príslušné otvory.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados