Martelo macio com inserções de borracha, preto, ⌀/material da caixa: 30G

N.º do artigo: 752500 30G
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
86 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀/material da caixa Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da cabeça com insertos 92 mm
⌀ da área de impacto dos insertos 30 mm
Comprimento do cabo 260 mm
Comprimento total 300 mm
Peso sem insertos 228 g
Cor preto
sem ricochete sim
Insertos combináveis sim
Tipo de produto Martelo

Identificação e classificação

Número do artigo 752500 30G
EAN/GTIN 4045197976581
Número do fabricante 752500 30G
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Martelo macio com absorção do ressalto e inserções funcionais amovíveis para utilização como um martelo macio normal. Estável, caixa de fundição de precisão de duas peças de aço temperado de alta qualidade. As inserções podem ser combinadas e trocadas. Com cabo de madeira de nogueira americana, pintado.

Vantagem:

Para alisar ou aplicar peças de trabalho nas mesas da máquina ou para um impactos suave durante o trabalho de montagem.

Acessórios especiais:

Pega de substituição disponível sob o n.º 752530 e inserções de substituição sob o n.º 752540752560.