Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Tabuleiro de base com painel de ferramentas e suporte de pinças

N.º do artigo: 692750

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Dimensões interiores, comprimento 420 mm
Dimensões interiores, largura 58 mm
Dimensões interiores, altura 275 mm
Altura do suporte de fixação 22 mm
Número de suportes de fixação 1
Tipo de produto Concha da base

Identificação e classificação

Número do artigo 692750
Número do fabricante 498012161
Fabricante/responsável PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descrição

Versão:

Dimensões interiores 420×275×58 mm, suporte de fixação na tampa com 22 mm de altura.

Indicado para:

Caixa de ferramentas n.º 692610 a 692640 / 692641 / 692671.