{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material | X-ABS | |
| Tipo de acondicionamento da ferramenta | Suporte de aperto | |
| Capacidade de carga da mala | 30 kg | |
| Propriedades da mala | qualificado para voo | |
| Dimensões interiores, comprimento | 460 mm | |
| Dimensões interiores, largura | 190 mm | |
| Dimensões interiores, altura | 310 mm | |
| Peso | 5 kg | |
| Tipo de produto | Sistema de transporte de ferramentas |
| Número do artigo | 692641 1 | |
| EAN/GTIN | 4006793001114 | |
| Número do fabricante | 581070171 | |
| Fabricante/responsável | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |