Roquete, 1/2 polegada com interbloqueio comutável, totalmente isolada conforme VDE

N.º do artigo: 643810
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
comprimento total 260 mm
Superfície com isolamento de plástico
Tipo de produto Roquete

Identificação e classificação

Número do artigo 643810
EAN/GTIN 4007555360494
Número do fabricante 360494
Fabricante/responsável Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Descrição

Versão:

Com isolamento de plástico até 1000 volts conforme DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Nota:

Para trabalhos sob tensão até 1000 Volt. Apenas as ferramentas totalmente isoladas (n.º 643810643841) podem ser combinadas umas com as outras na área de segurança.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados