Chave de caixa com ponta de 6 faces 1/2 polegada, Sextavado: 4

N.º do artigo: 643220 4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 948 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 4 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de acionamento 24 mm
Comprimento 58 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 643220 4
EAN/GTIN 4045197165220
Número do fabricante 643220 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Produção complexa a partir de duas partes. Corpo idealmente endurecido para absorver e transmitir a energia de transmissão. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro e estável na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Nota:

Insertos de chave de parafusos sextavados GARANT e HOLEX também disponíveis em polegadas (GARANT: N.º 643232; HOLEX: N.º 643222).