Rugosímetro, Tipo: SJ310

N.º do artigo: 499207 SJ310
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 334,62 € /pçs.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Interface: Interface RS232C; interface Digimatic

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

faixa de medição máxima 360 µm
representação gráfica Perfil de medição, curva BAC, curva ADC
Interface Interface RS232C; interface Digimatic
Padrões e rugosidade DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Secção de medição, varrimento longitudinal 16 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Velocidade de varrimento 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
Alimentação de energia A energia elétrica
impressora integrada sim
Tipo de produto Rugosímetro

Identificação e classificação

Número do artigo 499207 SJ310
EAN/GTIN 4946368848945
Número do fabricante 178-570-11D
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Sistemas de patins transportáveis, independentes da rede elétrica para determinar a rugosidade da superfície. Força de medição de 0,75 mN de acordo com a norma DIN/ISO. Unidade de alimentação separada para medições em espaços de dimensões muito reduzidas e para fixação em tripés. Filtro de Gauss com correção de fase conforme DIN EN ISO 16610-21 (substitui DIN EN ISO 11562). Proteção automática do botão durante o transporte. Função de calibração automática e memória integrada para condições de medição.
  • Navegação de menus simples e intuitiva, bem como apresentação clara dos resultados de medição e perfis através de um ecrã a cores de 5,7 polegadas.
  • Função estatística e análise da tolerância com cores.
  • Grande número de parâmetros utilizados internacionalmente de acordo com a norma DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e MOTIF, bem como 16 idiomas integrados.
  • Permite realizar dois cálculos diferentes com apenas uma medição.
  • Também é possível medir em locais de difícil acesso através de alimentação separada e de medições inversas.
  • Função de calibração automática/calibração do valor médio com até 12 medições múltiplas possíveis.
  • Armazenamento de até 10 condições de medição.
  • Apresentação rápida e documentação dos resultados de medição, gráficos e condições de medição através de uma impressora integrada.
  • Proteção individual por palavra-passe.
  • Fácil backup de dados de medição em cartão de memória SD.

Material fornecido:

Inclui unidade de alimentação com ponta apalpadora, adaptador de rede, padrão de calibração e saco de transporte.
Inclui 5 rolos de papel térmico n.º 499050, 1 par de pés de suporte n.º 499220 tam. FUSS, patim para peças de trabalho planas e cilíndricas n.º 499220 tam. Z-KUFE, fonte de alimentação e manual de instruções em pen USB.

Acessórios especiais:

Sensor e sonda para pequenos orifícios (a partir de 2,5 mm) n.º 499210, patim para peças de trabalho planas e cilíndricas n.º 499220 tam. Z-KUFE, pés de suporte (2 unidades) n.º 499220 tam. FUSS, adaptador para fixar na coluna de medição n.º 499220 tam.H-ADAPT, suporte de medição Granit n.º 499415, cabo de dados n.º 498430, impressora n.º 498701.

Atenção:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Nota:

Software gratuito de análise, bem como outros adaptadores e sondas disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados