Esquadro biselado temperado, design plano inoxidável, precisão 00, Comprimento do braço: 50X40mm

N.º do artigo: 450010 50X40
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 20,07 € /pçs.
  • 54,64 € /pçs.
sob pedido
Em stock
522 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do braço (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Embalagem caixa / box
Comprimento do braço curto 40 mm
Largura do braço curto 13 mm
Espessura do braço curto 4 mm
Comprimento do braço comprido 50 mm
Largura do braço comprido 13 mm
Espessura do braço comprido 4 mm
Esquadria 0,003 mm
Precisão 00
Tipo de produto esquadro biselado
Material INOX; aço inoxidável
Superfície temperado
Norma DIN 875
Calibrável sim

Identificação e classificação

Número do artigo 450010 50X40
EAN/GTIN 4045197443939
Número do fabricante 450010 50X40
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Máxima precisão. Com duas arestas de medição de precisão em forma de cunha no braço comprido.
Totalmente temperado e distendido. Arestas verticais retificadas e esmeriladas, lados horizontais retificados.

Vantagem:

Para trabalhos de ensaio com método da folga de luz.