{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Faixa de medição | 0 mm - 415 mm | |
| âmbito máximo | 0 mm - 570 mm | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Valor de incremento dos dígitos comutável | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm | |
| Limite de erro (L = comprimento de medição em mm) | 8 µm | |
| Precisão de repetição (2 σ) | <3 µm | |
| Método de deslocação do carro de medição | manual | |
| Interface | TESA Link Connector TLC | |
| Tipo de proteção IP | IP 55 | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável; A energia elétrica | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Força de medição | 1,5 ± 0,5 N | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
| Tipo de produto | Coluna de medição |
| Número do artigo | 445240 400 | |
| EAN/GTIN | 7630041143614 | |
| Número do fabricante | 00730082 |