Paquímetro digital de carbono, Faixa de medição: 600

N.º do artigo: 415400 600
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 80,26 € /pçs.
  • 73,71 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: ISO 13385
  • Interface: Interface USB; interface Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 66
  • Proteção do valor de medição: ajuste único do ponto zero
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 600 mm
Leitura 0,01 mm
Desvio de medição E MPE ±0,04 mm
Interface Interface USB; interface Digimatic
Tipo de proteção IP IP 66
Comprimento do bico 100 mm
⌀ da extensão de medição interior 20 mm
Proteção do valor de medição ajuste único do ponto zero
Tecnologia de medição digital
Peso 0,67 kg
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha SR44
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
Tipo de produto Paquímetros de oficina

Identificação e classificação

Número do artigo 415400 600
EAN/GTIN 4946368582993
Número do fabricante 552-303-10
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

O resultado da medição é apresentado com dígitos fáceis de ler.
Com corrediça de acionamento para força de medição constante. Extremamente leve. Valor nominal pré-selecionável (Preset), comutação para medições internas e externas (Offset).

Função:

IP66: Proporciona proteção contra jato de água forte ou inundação temporária e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 497085.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados