Paire de butées parallèles 22 mm

Réf.: 375500 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6350
Dim. nom. rain. T 22 mm
Tolérance largeur h7 -0,021 mm
Longueur 160 mm
Hauteur 80 mm
Tolérance hauteur par paire IT5 0,013 mm
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 375500 22
EAN / GTIN 4020772074333
Réf. fabricant 74336

Description

Exécution:

Avec tolérance minimale h7 pour des rainures de machines avec tolérance H8. Hauteurs suivant tolérance IT5.

Utilisation:

  • En tant que butées dans les rainures de machines.
  • En tant que supports parallèles dans des dispositifs de serrage. Autres supports parallèles, voir 366400 − 366750.

Matière(s):

Acier trempé.
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
    Dim. nom. rain. T (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier