{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para tipo | 80 | |
| Largura do mordente b | 80 mm | |
| Altura do mordente h | 17 mm | |
| Comprimento do mordente l | 54 mm | |
| Peso | 0,43 kg | |
| Rosca | M12×1 | |
| adequado para o código de cor | Xtric 80 | |
| Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
| Número do artigo | 363038 80 | |
| EAN/GTIN | 4067263116127 | |
| Número do fabricante | 363038 80 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |