Mordente superior de preensão rígido, para tipo: 100

N.º do artigo: 361128 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do mordente b 100 mm
Altura do mordente h 35 mm
Altura h1 35 mm
Comprimento do mordente l 70 mm
Comprimento l1 33 mm
adequado para o código de cor Xpent0
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Identificação e classificação

Número do artigo 361128 100
EAN/GTIN 4045197849090
Número do fabricante 361128 100
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Para alojamento de insertos de preensão n.º 361160 7 e 361238361250. Utilizado para compensar superfícies de fixação não paralelas. Os insertos de preensão podem ser aparafusados de forma variável nos padrões de orifícios para fixar com segurança diferentes geometrias.

Indicado para:

Conjunto de tensores de 5 eixos N.º 361100 e módulos tensores N.º 361105 - 361110.

Material fornecido:

Incluindo parafusos de fixação.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados