Calha de base, Tipo: 360

N.º do artigo: 361115 360
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Modelo: Sistema de fixação de ponto zero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Xpent
Modelo Sistema de fixação de ponto zero
Comprimento L 362 mm
Largura B 100 mm
Altura H 40 mm
Peso 8,5 kg
Número de furos ZC 2
adequado para o código de cor Xpent0
Tipo de produto Dispositivo auxiliar de alinhamento

Identificação e classificação

Número do artigo 361115 360
EAN/GTIN 4045197848956
Número do fabricante 361115 360
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Totalmente temperado e retificado. Escala cortada a laser para pré-posicionamento dos módulos de aperto. Ranhura lateral para grampos de fixação e ranhuras transversais para alinhamento na mesa da máquina.
O tensor de 5 eixos é montado modularmente. Os principais componentes são os módulos de fixação n.º 361105361110, calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119, extensões de fuso n.º 361120 e mordentes superiores n.º 361123361137.

Indicado para:

Módulos de fixação n.º 361105 a 361110.

Acessórios especiais:

Garras de aperto n.º 361165, placa adaptadora para GARANT ZeroClamp n.º 361170, pino de aperto n.º 360025 tam. 18M16 e tam. 18M16/138.

Nota:

A partir do tamanho 650, os furos GARANT ZeroClamp estão disponíveis a pedido.
As porcas deslizantes adequadas podem ser encontradas no n.º 375365.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Xpent" Ver todos