{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Altura da bancada de trabalho | 840 mm | |
| Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
| Espessura do tampo | 50 mm | |
| Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
| Altura | 840 mm | |
| Largura | 1.500 mm | |
| Profundidade | 700 mm | |
| Tipo de produto | Estrutura inferior |
| Número do artigo | 354767 1500 | |
| EAN/GTIN | 4062406294922 | |
| Número do fabricante | 354767 1500 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |