Ponto de torno rotativo para inserto de troca, Tipo: 20

N.º do artigo: 320617 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento Haste -⌀ 20 mm
⌀ da caixa D 44 mm
⌀ da haste D1 12 mm
⌀ d 20 mm
para peso da peça 300 kg
Comprimento total L 118 mm
Comprimento útil L1 51 mm
Curso da mola 3 mm
n.º máximo de rotações 3.000 r.p.m.
Erro de concentricidade 0,01 mm
adequado para o código de cor K12
Tipo de produto Ponta de centragem

Identificação e classificação

Número do artigo 320617 20
EAN/GTIN 4045197773630
Número do fabricante 320617 20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Design com mola para compensação de comprimento axial durante a maquinagem.
  • Totalmente temperado e retificado. Sem manutenção graças à lubrificação contínua.
  • A vedação especial evita a entrada de sujidade e líquido de refrigeração.
Haste cilíndrica para fixação em suportes para barras de mandrilar, suportes para pinças de aperto ou mandris de expansão hidráulica; para alojamento no segundo revólver.

Descrição:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.
A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Vantagem:

Utilização flexível graças a insertos intercambiáveis. Utilização universal no revólver e no contrafuso de máquinas CNC.

Acessórios especiais:

Insertos intercambiáveis n.º 320625.

Nota:

Alterar as inserções nas superfícies das chaves rodando-as em direções opostas.