Cone redutor GARANT Master Mute Master Mute, ⌀ da haste DS /⌀ de fixação D1: 32/16

N.º do artigo: 319431 32/16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste DS /⌀ de fixação D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Oscilação: amortecido

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 16 mm
⌀ haste Ds 32 mm
l2 5 mm
⌀ D 36 mm
Comprimento total L 65 mm
Tipo de produto Bucha redutora
Oscilação amortecido

Identificação e classificação

Número do artigo 319431 32/16
EAN/GTIN 4067263046660
Número do fabricante 319431 32/16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Adequado para todos os tipos de suportes de barras de mandrilar. Ideal para utilização em combinação com barras de mandrilar com amortecimento de vibrações, como a GARANT Master Mute, também vantajoso na utilização de outras barras de mandrilar (p. ex., barras de mandrilar de metal duro).

Vantagem:

Graças à versão com ranhuras, a manga redutora envolve 100 % da barra de mandrilar, ou seja, as vibrações são reduzidas. Alinhamento simples e rápido da barra de mandrilar possível através de esfera ou parafuso.

Vantagem:

Para redução de ⌀ para ferramentas com haste cilíndrica.