HP E90AN-D.75-5-MMT12 Fresadora aparafusável de 90° com interface MULTI-MASTER para HELIPLUS HP ANKT 0702 Pastilhas reversíveis

N.º do artigo: 3104240
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série HELIPLUS
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Identificação e classificação

Número do artigo 3104240
EAN/GTIN 7291075202373
Número do fabricante 3104240
Número L L23980 1906

Descrição

Descrição:

Fresa de haste com WSP, diâmetro de encaixe, lado da máquina (DCONMS) 0,69″, diâmetro (DC/DCX) 3/4″, número de corpos de corte (CICT) 5, comprimento de corte máx. (APMX) 0,303″, número de cortes (NOF) 5, comprimento total (OAL) 1,39″

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Diâmetro de fixação MultiMaster, lado da máquina (DCONMS): 0,69″ Características da interface T12 Diâmetro de corte (DC): 3/4″ de diâmetro (DC/DCX): 3/4″ direção (MÃO): Número de corpos de corte à direita (CICT): 5 Comprimento máximo do corte (APMX): 0,303″ Tamanho do acionamento (DRVS): 0,63″ Número de lâminas (NOF): 5 Comprimento funcional (LF): 0,85″ Designação da placa de corte (MIID): HP ANKT 0702 PN-R Comprimento total (OAL): Ângulo de rampa máximo de 1,39″ (RMPX): Ângulo de ajuste de 2,4 graus (KAPR): 90 graus

Produtos adequados