{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| para pinças de aperto ER | 25 | |
| Alojamento | BT 40 curto | |
| Norma de alojamento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forma | ADB | |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 20000 min-1 | |
| Concentricidade | ≤ 3 µm | |
| Estratégia de maquinagem | HSC | |
| Área de aperto | 1 mm - 16 mm | |
| Projeção medida A | 60 mm | |
| ⌀ exterior D | 42 mm | |
| Porca de aperto ER sobressalente | 25 | |
| Chave de aperto ER | 25 | |
| Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
| Número do artigo | 302760 25 | |
| EAN/GTIN | 4250122612278 | |
| Número do fabricante | 406.02.16.60 | |
| Fabricante/responsável | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |