Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado, indicado para cone SK: 40

N.º do artigo: 308802 40
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
241 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para cone SK Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Diâmetro do encosto D 23 mm
Tipo de produto pinos de aperto
Rosca M M16
Para alojamento SK 40
Comprimento total L 57,15 mm
Diâmetro da cabeça D1 15 mm
Comprimento da hélice L1 32 mm
Ângulo α 45 grau
Tamanho da chave 19 mm
Com perfuração não
Com encosto sim
Com rosca interior não
Vedado sim
Binário de aperto máx. 50 Nm

Identificação e classificação

Número do artigo 308802 40
EAN/GTIN 4045197644602
Número do fabricante 308802 40
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Descrição:

O suporte de ferramentas é puxado firmemente para o fuso pela garra de aperto do fuso através do pino de aperto. Os pinos de aperto estão disponíveis em diferentes versões. Fornecem uma ligação importante entre a máquina e a ferramenta. Os requisitos de precisão, resistência e fiabilidade dos pinos de aperto são altos.

Vantagem:

Para ferramentas com haste cónica íngreme DIN 69871 / ISO 7388-1.

Nota:

Vedado − com O-ring.
Na montagem do AB, certifique-se de que o binário está correto.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados