• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Porca de aperto ER, para ER: 16

N.º do artigo: 309580 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ER Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 6499 D
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 15000 min-1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para ER 16 mm
Norma DIN 6499 D
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 15000 min-1
Comprimento total L 18 mm
⌀ exterior D 28 mm
Rosca M22×1,5
binário de aperto máximo 80 Nm
Tipo de produto Porca de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 309580 16
EAN/GTIN 4045197151940
Número do fabricante 309580 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima.
Com sextavado SW 25.

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Acessórios especiais:

Chave de aperto ER, n.º 309680309740.
Chave de uma boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados