{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel; Upínač frézovacího trnu | |
| Formulář záznamu | Strmý kužel DIN 2080; S podélnou a příčnou drážkou a utahovacím šroubem frézy | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 40 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 50 | |
| Typ upínače | Čep; Čep | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 50 | |
| Upínací průměr min. D1 | 40 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 40 mm | |
| Nepodepřená délka A | 55 mm | |
| Délka frézovacího trnu L3; L4 | 41 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 6 µm | |
| Závit G; M | M24 | |
| Průměr trnu d1 | 40 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka L | 209 mm | |
| Norma | DIN 2080; DIN 6358 | |
| Se závitem | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 302520 40 | |
| EAN / GTIN | 4250122600855 | |
| Číslo výrobce | 501.10.40.55 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |