{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | TopCut | |
| área de ⌀ | 14,000 mm - 15,200 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tolerância do furo | H7 | |
| Utilização com tipo de perfuração | com furo cego | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Seminorma | sim | |
| Tamanho do alojamento | 10 mm | |
| Comprimento da lâmina l1 | 12 mm | |
| Comprimento da cabeça l | 22 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 6 | |
| alojamento adequado | GARANT TopCut | |
| Tolerâncias configuráveis | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Qualidades configuráveis | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Tipo de produto | Inserto de corte para mandrilar |
| Número do artigo | 239735 14,000-X | |
| EAN/GTIN | 4062406606640 | |
| Número do fabricante | 239735 14,000-X | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |