{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | TopCut | |
| ⌀ nominal D | 10 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tolerância do furo | H7 | |
| Utilização com tipo de perfuração | com furo cego | |
| Estratégia de maquinagem | HPC | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Seminorma | sim | |
| Tamanho do alojamento | 10 mm | |
| Comprimento da lâmina l1 | 10 mm | |
| Comprimento da cabeça l | 18 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 6 | |
| alojamento adequado | GARANT TopCut | |
| Tamanho da chave | 8 mm | |
| Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/U | |
| Tipo de produto | Inserto de corte para mandrilar |
| Número do artigo | 239720 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197575463 | |
| Número do fabricante | 239720 10 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |