{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | TopCut | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
| indicado para furo contínuo de ⌀ | 10 mm - 12,7 mm | |
| indicado para furo de base de ⌀ | 14 mm - 16,2 mm | |
| Comprimento total L | 90 mm | |
| Comprimento útil L1 | 35 mm | |
| ⌀ da haste DS h6 | 16 mm | |
| binário de aperto recomendado | 5 Nm | |
| Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
| Número do artigo | 239740 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197596208 | |
| Número do fabricante | 239740 10 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |