Pastilha de corte reversível CCGT 060204L

N.º do artigo: 237696 CU3515
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    35,51 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    29,59 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
143 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCGT 060204L
Tipo CU3515
Material de corte Cermet
Revestimento sem revestimento
Quebra-aparas US
Avanço f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para mandrilagem de precisão

Identificação e classificação

Número do artigo 237696 CU3515
EAN/GTIN 4045197817938
Número do fabricante 237696 CU3515
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
600
Alumínio (apara curta)
N
350
Alumínio > 10% Si
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
220
Aço < 1100 N/mm²
P
200
Aço < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Pastilhas reversíveis retificadas para quebra controlada das aparas durante a perfuração com precisão com pequenas sobremedidas.
Universal para um amplo âmbito de aplicações.