{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Ligação | ER40 | |
| Norma | ISO 15488-B | |
| ⌀ exterior D1 | 63 mm | |
| Comprimento útil L1 | 50,5 mm | |
| Tipo de produto | Ferramenta de fuso |
| Número do artigo | 237513 ER40 | |
| EAN/GTIN | 4045197608581 | |
| Número do fabricante | 237513 ER40 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |