{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Odcień, Białe | Czysta biel | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 60 °C | |
| Seria | - | |
| Oznaczenie producenta | Overall für die Lebensmittelindustrie | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Białe | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 245 g/m2 | |
| Rozmiary międzynarodowe | L | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Prasowanie | Umiarkowanie gorące (<150°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Perchloroetylen | |
| Rodzaj produktu | Kombinezon | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Z kieszeniami | Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Przycisk | |
| Kryte zapięcie na plisie | sim | |
| Właściwości | oddychająca | |
| Kategoria ochrony | I |
| Número do artigo | 2201WHRL | |
| EAN/GTIN | 5036108106691 | |
| Número do fabricante | 2201WHRL | |
| Fabricante/responsável | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |