{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
| Revestimento | DLC | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Tipo | W | |
| Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
| Número de dentes Z | 3 | |
| Ângulo espiral | 45 grau | |
| Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
| Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
| Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
| Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
| Refrigeração interior | não | |
| Estratégia de maquinagem | MTC | |
| Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
| Projeção L1 incl. exposição | 30 mm | |
| ⌀ de exposição D1 | 9,2 mm | |
| Comprimento total L | 72 mm | |
| ⌀ haste Ds | 10 mm | |
| Forma da haste | HA | |
| Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
| Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
| Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,04 mm | |
| Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,05 mm | |
| Anel colorido | amarelo | |
| Tipo de produto | Fresa de canto |
| Número do artigo | 202270 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197654960 | |
| Número do fabricante | 202270 10 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |