Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 3,8

N.º do artigo: 202004 3,8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
56 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Alu
⌀ das lâminas DC 3,8 mm
Revestimento DLC
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 42 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HA
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 8 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Arredondamento do canto rv 0,1 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,04 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,05 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 202004 3,8
EAN/GTIN 4062406125875
Número do fabricante 202004 3,8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
550
Alumínio (apara curta)
N
500
Alumínio > 10% Si
N
450
Acrílico PMMA
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Painel sanduíche alveolar
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Para desbaste e acabamento.
Até 2× D em material sólido com as máximas velocidades de avanço e grande suavidade de funcionamento.
Possibilidade das mais elevadas velocidades de avanço com imersão vertical.
Possibilidade de rampas de até 45°.

Com revestimento DLC sp2 da mais recente geração.

Vantagem:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Alu" Ver todos