Descrição:
En comparación con las máquinas de extracción por pulverización convencionales, la máquina de limpieza de alfombras BRC 40/22 C le permite trabajar hasta un 30 por ciento más rápido y garantiza una baja profundidad de fibra. Esto permite una fácil maniobrabilidad y el principio de trabajar siempre hacia adelante, evitando así tiradas vacías innecesarias. Un cubo de basura integrado recoge de forma fiable las partículas, como el cabello o las fibras sueltas de las alfombras. El dispositivo es ideal para la limpieza básica de alfombras en superficies pequeñas y medianas de hasta 1000 m² y se puede utilizar de forma flexible para la extracción por pulverización o para la limpieza intermedia de alfombras. Cuando se utiliza el agente de limpieza iCapsol RM 768 recomendado por nosotros para la limpieza intermedia, el tiempo de secado de la alfombra se reduce a aproximadamente media hora y, por lo tanto, es el método de limpieza ideal en superficies de alfombras muy frecuentadas. Además, el cabezal de limpieza con cepillo de limpieza de alfombras, que se puede girar a través del volante, simplifica y acelera la limpieza de superficies muy superpuestas aún más claramente.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 889 x 470 x 1118 mm
- Ancho de trabajo, succión: 48 cm
- Rendimiento del área (limpieza básica / limpieza intermedia iCapsol): 500 / 900 m²/h.
- peso incluyendo embalaje: 50,5 kg
- peso sin accesorios: 44,5 kg
- Potencia del motor del cepillo: 400W
- Potencia de la turbina: 1200W
- volumen de aire: 47 l/s..
- Pulverización Presión Limpieza básica: 7 bar
- Limpieza intermedia de presión de pulverización: 3,5 bar
- Cantidad de spray Limpieza básica: 2,5 l/min
- Limpieza intermedia de cantidad de spray: 0,38 l/min
- Tanque Fresh/aguas sucias: 22 / 19 l.
- Vacío: 290 / 29 mbar / kPa
Vantagem:
200° cabezal de limpieza giratorio:- Un cepillo de rodillo de alfombra apoya la limpieza a fondo.
Para la limpieza básica e intermedia de alfombras:- Se puede utilizar tanto para la limpieza básica de alfombras como para la limpieza intermedia de alfombras.
Cubo de basura incorporado:- Recoge de forma fiable las fibras sueltas de la alfombra, el cabello y otras partículas que se depositan.
Dirección de trabajo orientada hacia el futuro solamente:- Evitar corridas vacías innecesarias.
- Extremadamente fácil de maniobrar incluso en superficies superpuestas.
- La limpieza básica de la alfombra con el rodillo de limpieza apoya la limpieza de las fibras de la alfombra.
Boquilla de mano opcional:- Para limpieza de esquinas o extracción por pulverización de sillas y tapicería.
- Reduce los bloqueos de la viga de succión y, por lo tanto, reduce los costos de servicio.
- Hasta un 30 por ciento más de rendimiento de área que las máquinas de extracción por pulverización convencionales.
Índice:
Dirección de trabajo: Adelante; operación iCapsol
Material fornecido:
Número de rodillos 1 piezas